食洗機用キュキュット クエン酸効果

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(550g) 商品タイプ詰替え 注文コード30155073 品番つめかえ用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

食器も庫内もまっさら清潔。
除菌はもちろん、除渋効果で、茶渋・コーヒー渋も落とします。
庫内のニオイもスッキリ消臭。
くすみも落とせるから、くもりが気になるグラスや食器も、透明感のある輝きに。
さらに庫内清潔クリーニング。油汚れが食器や庫内に汚れ移りするのを防ぎます。
ごはん粒・卵などのこびりつき汚れを強力に分解(ダブル酵素配合)。
落ちにくい茶渋・気になるニオイもスキッと落とす(漂白成分配合)。

商品タイプ詰替え 香りグレープフルーツ 用途食器・調理用具用(食器洗い乾燥機専用) 成分界面活性剤(3%、ポリエーテルポリオール)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(硫酸塩)、漂白剤(炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、分散剤、表面改質剤、漂白活性化剤、酵素 シリーズキュキュット 液性弱アルカリ性 使用場所キッチン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30155098
2022-06-17
用途:
食器洗浄時
その他業種

パウダータイプなので量を簡単に調節でき、油汚れもよく落ちて使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品:
30155098
2021-05-05
用途:
食洗機に毎食使用
農・林・水産業

無くなったらBOXに一回分の補充が出来ますので、とても楽です。

対象商品:
30155064
2020-08-28
用途:
業務用食器洗浄機

食器用洗剤のキュキュットがとても洗い心地が良いので、食器洗浄機用も使ってみました。
とても良く油が落ちて気持ちよいです。確かにグラスもきれいになりとても満足です。

対象商品:
30155073
2017-05-20
用途:
食器洗い

普段から使用。近所の店舗で購入するより安く、まとめ買いして送料無料で配送してもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする