※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードモータ LAT3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード30155265 品番LAT3-10-3AP3
参考基準価格(税別)¥75,020 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はストロークなど54種類から選べます 他の種類を見る

・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
・繰返し位置決め精度:±5μm
・押当て測長精度:±10μm

ストローク(mm)10 アクチュエータケーブル長さ(m)(3)3 コントローラ種類(AP)コントローラ付LATCA(PNP) I/Oケーブル長さ(m)(3)3 コントローラ取付方法(-)ねじ取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする