曜日別特売

超硬ミニチュア リーマ型 ドリル

商品レビューを投稿する
63日以内出荷63日以内出荷とは
内容量1本溝長(mm)2.5注文コード30155886品番CD0.25
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。

溝長(mm)2.5全長(mm)40シャンク径(Φmm)1.0公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※3D以上の加工を行う際は、5~10μm 間隔でステップ加工を行って下さい。
※機械装着時における工具の振れは、可能な限り抑えて下さい。
※ご使用になる機械のスピンドルの回転が最も安定する状態でお使い下さい。
※開封時など、工具の取り扱いには十分ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする