LS-46V 高所作業台のぼる君 シィップ 30162256

LS-46V 高所作業台のぼる君 シィップ 30162256 LS-46V 高所作業台のぼる君 シィップ 30162256 LS-46V 高所作業台のぼる君 シィップ 30162256 LS-46V 高所作業台のぼる君 シィップ 30162256 LS-46V 高所作業台のぼる君 シィップ 30162256

高所作業台のぼる君

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30162256 品番LS-46V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,080,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトだからエレベーターでもラクラク運べます。
本体は錆びにくい溶融亜鉛メッキ仕様。
上昇と同時にアウトリガーが連動して自動接地し、転倒を防止します。
頭部保護の安全棒挿入用さや管と、便利な工具棚付きです。

作業床高さ(m)0.835〜4.59 最大積載荷重(kg)150 質量(kg)520以下 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1310×1405 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1405×1765
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする