SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ230〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
Rc1/4
注文コード
30179737
品番
VQ2300Y-5-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,050
この商品は
コイル電圧・切換方式・管接続口径
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30179737
VQ2300Y-5-02
36451344
VQ2300-51-02
VQ Series(VQ230〜)
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。