SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ240〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
注文コード
30180744
品番
VQ2400-5BW-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30180744
VQ2400-5BW-02
43672405
VQ2400-5BW1-02
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2400)
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。