曜日別特売
VQ31A1-5YO-C12-F VQ Series(VQ31~) SMC 30183377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ31~)

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし注文コード30183377品番VQ31A1-5YO-C12-F
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしコイル電圧(V)(5)DC24電気回路(-)省電力回路付(サージ電圧保護回路付)オプション(F)ブラケット付切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30183404
2014-02-07
用途: 工作機械修理

なかなかない商品ですので助かりましたが、少し納期がかかって不満でした。
緊急時にあわせて予備を持つことにいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする