SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ46〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30203424
品番
VQ4600-2-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,650
この商品は
114
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置パーフェクト
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30203424
VQ4600-2-03
20438243
VQ4600-21-03
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4600
SMC
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。