VQ5251Y-5H VQ Series(VQ52〜) SMC 30209706

VQ Series(VQ52〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)24DC 切換方式(2)2位置ダブル 注文コード30209706 品番VQ5251Y-5H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など115種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2)2位置ダブル コイル電圧(V)(5)24DC リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m タイプ(5)プラグリードサブプレート 保護構造(-)防塵 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス リード線(m)(H)1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり ファンクション(Y)低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30209706 VQ5251Y-5H 20469533 VQ5251Y-5H1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251Y SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251Y SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする