※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
中継機器 (VR〜)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(N01)NPT1/8
注文コード
30214615
品番
VR4151-N01B-1
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・接続口径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【サブプレート】(B)下配管形
接続口径
(N01)NPT1/8
ポート数
【パイロット】(1)シングルパイロット
追記号
【表示ランプ】(1)アリ
CADデータダウンロード