VS4324-002 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS432〜) SMC 30232973

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS432〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30232973 品番VS4324-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品は133種類から選べます 他の種類を見る

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5 リード線取出方法グロメット 電圧(V)AC200(50/60Hz) 位置【電磁弁】3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする