SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4(8A)
注文コード
30245564
品番
VT307-1D-02-F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,780
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4(8A)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
流量特性(CV{1→2(P→A)})
0.19
リード線取出方法
DIN形ターミナル
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
バルブ
標準用
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30245564
VT307-1D-02-F-Q
89326851
VT307-1D1-02-F-Q
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1〜)
SMC
1個
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です