VT307-1G-01 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1〜) SMC 30245896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307-1G-01 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1〜) SMC 30245896 VT307-1G-01 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1〜) SMC 30245896

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 注文コード30245896 品番VT307-1G-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はねじの種類・管接続口径など126種類から選べます 他の種類を見る

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド ランプ・サージ電圧保護回路なし 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.18 リード線取出方法グロメット(リード線長さ:300mm) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 バルブ標準用
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30245896 VT307-1G-01 57152252 VT307-1G1-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 1個 5,898 税込6,488 後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする