VT317-3G-02 3ポートソレノイドバルブ (VT317〜) SMC 30258672

3ポートソレノイドバルブ (VT317〜)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧AC110V(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード30258672 品番VT317-3G-02
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は定格電圧・ねじの種類など145種類から選べます 他の種類を見る

直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC110V(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド ランプ・サージ電圧保護回路なし バルブ標準用 リード線取出方法グロメット(リード線長さ:300mm) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30258487
2017-05-23
用途:
真空包装機の修理
SPS株式会社 様

急ぎで必要な時にいつも利用させていただきております。

対象商品:
30258304
2016-02-16
用途:
調節弁

メーカー品なのに安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする