呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 墨/墨汁
呉竹白液
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30260074
品番
CC100-36
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
白液の艶と伸びがよく、白色鮮明
材質
液:顔料・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
69×141×67
容量(mL)
360
タイプ
工業用
RoHS指令(10物質対応)
対応