マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの のし紙
祝のし紙 N パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
30264755
品番
Pノイ-N104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
手ごろな少量パック
サイズ
反物
用途
仏式弔事全般に
仕様
コピー・プリンタ対応
寸法(mm)
325×445
坪量(g/m
2
)
64