VVQ4000-1A-L012-C8-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30274894 VVQ4000-1A-L012-C8-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30274894

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手付 注文コード30274894 品番VVQ4000-1A-L012-C8-W
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は管接続口径など144種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手付 Lキット連数12 付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ オプション保護構造IP65 リード線取出方法(L0) L0キット タイプ(A) 1連用 保護構造(W) 保護構造IP65対応 ポートねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする