曜日別特売
VVQ4000-1A-L013-C8-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30275077

 

VVQ4000-1A-L013-C8-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30275077
VVQ4000-1A-L013-C8-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30275077

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手付注文コード30275077品番VVQ4000-1A-L013-C8-W
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手付Lキット連数13付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション保護構造IP65リード線取出方法(L0) L0キットタイプ(A) 1連用保護構造(W) 保護構造IP65対応ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする