LDA5L-G-26 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 30330747 LDA5L-G-26 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 30330747 LDA5L-G-26 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 30330747 LDA5L-G-26 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 30330747 LDA5L-G-26 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 30330747

LED電球 広配光タイプ 40W相当

(55件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30330747 品番LDA5L-G-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配光角が200°の広配光タイプです。

全光束(Lm)500 省エネ法に基づくエネルギー消費効率100lm/W※1 用途屋内の照明に 仕様非調光タイプ 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 寸法(mm)Φ60×110.6 区分2 電球色 質量(g)約45 使用温度範囲(℃)5〜40 電圧(V)AC100 口金E26 定格消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 使用場所屋内用 配光角度(°)200 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED電球
注意
※1 全光束、エネルギー消費効率の定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものである。
※LED電球は一般的な白熱電球などと光の広がり方が異なります。
※取り付ける器具の種類により、寸法が合わず、熱がこもるなどの原因で寿命が短くなったり、使用できない場合があります。
※設計寿命は通常の使用で全光束が70%に低下するまでの時間です。
※密閉形器具で使用した場合、設計寿命より短くなる恐れがあります。
※ランプの交換時は、交換前のランプとの質量や寸法の違いによる転倒や落下に注意してください。
※水にぬれる場所や、直流電源では使用できません。
※下記の器具には使用できません。
調光機能のついた器具や回路(100%点灯でも使用不可)・リモコンのついた電球器具や回路・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具・断熱材施工器具

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30330747 LDA5L-G-26 60368062 LDA5L-G-4T5 LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30330747 LDA5L-G-26 52235838 LDA5L-G AG53 LED電球40形広配光タイプ オーム電機 LED電球40形広配光タイプ オーム電機 1個 539 税込593 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30330747 LDA5L-G-26 52235856 LDA5L-G AG53 2P LED電球40形広配光タイプ オーム電機 LED電球40形広配光タイプ オーム電機 1セット(2本) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30330738
2023-01-17
用途:
トイレ用

5wで40w球の明るさ超助かる。電気代が高い昨今、やっぱりこれじゃね。しかもスイッチを入れるとすぐ明るくつくので、イライラせずにすぐ明るくなる。家中で使っているLED電球で300円台をキープしているのは凄いと思う。

対象商品:
30330738
2023-07-19
用途:
電灯
株式会社ヒートテクノ 様

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品:
30330747
2022-01-04
用途:
家庭用スポット球

まずは安価な割りにはパナソニック等々と比較しても遜色無しですね。カー用品以外にモノタロウブランドが、又増えました。
買い足し検討中です。

対象商品:
30330747
2022-03-10
用途:
白熱球から交換

照明の電球色も良く明るく値段も手頃でとても満足しております。

対象商品:
30330747
2021-11-11
用途:
作業の電球
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この電球はLEDなのでとても明るくしかも省エネで大変助かります。

対象商品:
30330738
2021-07-23
用途:
洗面台の証明
建設業・工事業

値段も安く十分満足です。取り替える前より明るくなった。

対象商品:
30330747
2021-03-01
用途:
浴室、トイレ、廊下の照明に
不動産業

パナソニック製などに比べるととても安価で、明るさも違いが無いように思えます(厳密な比較はしていません)。消費電力はやや多いようですが、無視できる範囲です。寿命もパナと同じ40000時間となっていますが、これは信じるしかありません。

対象商品:
30330738
2020-12-12
用途:
トイレの電球として使用
その他業種

LED電球なのに価格が安く満足しています。
事情があるのでしょうが、良くを言うと完全な球体だともっと自然ですね。
どうも腹巻の様な白い部分が気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする