SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2
管接続口径
(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
30349024
品番
VV5FR3-01T-021-03N-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8
連数
2
配管
AB:横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA EB: 共通
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30349024
VV5FR3-01T-021-03N-Q
43801144
VV5FR3-01T-021-03T-Q
V Series(VV5FR3)
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。