※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数9 管接続口径(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード30350573 品番VV5FR3-01T-091-03-Q
参考基準価格(税別)¥50,380 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など196種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8 連数9 配管AB:横 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA EB: 共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする