VV5FR4-01T-051-03N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30353732 VV5FR4-01T-051-03N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30353732

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数5 管接続口径(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8 ねじの種類(N) NPT 注文コード30353732 品番VV5FR4-01T-051-03N
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など135種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) P EA EB: 1/2、AB: 3/8 連数5 配管AB:横 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする