VV5FR4-01T-071-04N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30354037 VV5FR4-01T-071-04N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30354037

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数7 管接続口径(04) P EA EB: 1/2、AB: 1/2 ねじの種類(N) NPT 注文コード30354037 品番VV5FR4-01T-071-04N
参考基準価格(税別)¥48,950 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など135種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(04) P EA EB: 1/2、AB: 1/2 連数7 配管AB:横 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする