※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数7 接続口径(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4 ねじの種類(-)Rc 注文コード30367811 品番VV5FS2-01T-071-02-Q
参考基準価格(税別)¥22,830 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は連数・接続口径・ねじの種類など120種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 接続口径(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4 連数7 パイロット方式(-)内部パイロット CE-対応品(Q)CE対応 合成シンボル(1)通路仕様P:共通、EA・EB:共通、配管仕様A・B:横 ジャンクションカバー(-)分割形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする