※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数7 管接続口径(03)P・EA・EB:Rc1/2、A・B:Rc3/8 ねじの種類(-)Rc 注文コード30377243 品番VV5FS3-01CU-072-03
参考基準価格(税別)¥54,070 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など73種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(03)P・EA・EB:Rc1/2、A・B:Rc3/8 連数7 配管A・B:裏 シンボル(2)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通 コネクタ取付方向(U)U側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする