※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数8 管接続口径(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード30379946 品番VV5FS3-01T-082-03
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など110種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8 連数8 配管AB:裏 シンボル(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする