SPM-01OR 超強力吸盤フック エスディアイ 30650113

SPM-01OR 超強力吸盤フック エスディアイ 30650113
SPM-01OR 超強力吸盤フック エスディアイ 30650113

超強力吸盤フック

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)6
オレンジ
内容量1個注文コード30650113品番SPM-01OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに

用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。耐荷重(kg)6材質本体:ABS樹脂、吸盤:合成ゴム(NBR)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 屋外での工具袋の固定
有限会社トラスト 運輸・通信業

小さいのに吸盤の力が強く、直射日光が当たる場所でも外れない優れものです。
1年以上ほったらかしでも大丈夫です。

2024-10-08
用途: 車のガラスに使用

車のリアガラスにカバンを掛ける強力フックが欲しかったがみんな白ばかり。
ようやく黒を見つけたので購入してみた。
暗い車内では目立たないし外からも見えにくくイイ感じ。
今年のくそ暑い夏を外れずに使用出来た。

対象商品 : 30650095
2022-03-14
用途: キッチンの壁に吊り収納として
その他業種

フィスラーの26センチのフライパンを壁に吊るすのに使用中です。耐荷重が6キロあるので安心してかけられます。フック部分がフライパンのハンドルの穴の奥行きに対して結構ギリギリなので、もう少し大きいとさらに使いやすいと思います。

2021-10-31
用途: 機械の安全対策
幸田工業建設業・工事業

重機作業者に衝突 接触しないように
安全対策に器具をぶら下げるのに活用
思ったより吸引力あって満足

対象商品 : 30650217
2020-07-09
用途: フライパンや鍋などの調理器具用
サービス業

非常に強力で良い品です。今までしょっちゅう脱落していたものが一切無くなりました。

対象商品 : 30650095
2022-12-22
用途: すぐに落ちる
製造業

ハンガーかけにするために購入。ガラス面に吸着させましたが、数時間後に落ちていました。針金ハンガーと不織布の上着なので耐荷重6kgを超えているはずはありません。今度はハンガーも何もかけない状態でやってみましたがやはり落ちていました。

2が参考にしています
対象商品 : 30650147
2022-08-04
用途: 工具をかけようと思ったのですが。
農・林・水産業

スチール製オフィスロッカーの側面に取り付けて懐中電灯かけにしようと考えましたが、半日もたず落ちました。まだ、懐中電灯はかけていません。作りはしっかりしているのですが、吸盤ゴムが硬すぎてロッカーにうまく吸い付かなかったかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 30650095
2018-02-13
用途: コーナーラックの吊下げ
製造業

めちゃくちゃ強力でした。想像以上でした。位置を変える時に取り外しに手こずるぐらいでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする