プレシジョンカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30650558 品番WPCK-01W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味)
繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです
刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置
刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備
刃振れを押さえる透明クランプ付

材質(刃)SK2+Cr鋼材 ホワイト 用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。 材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール 全長(mm)141 質量(g)約22 刃厚(mm)0.4 刃角(°)30
注意
※幼児の手の届くところで使用したり放置したりしないでください。
※直射日光や高温な所に放置しないでください。変形の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30650558
2019-11-19
用途:
模型
その他業種

人差し指の置き場所をきちんと考えた人の手にやさしいカッター。同じ刃先角度30°の細身のカッターは、長時間使用すると人差し指が痛くなる。

対象商品:
30650558
2018-07-27
用途:
テープ類やシート類を処理する時
電気・ガス・熱供給・水道業

ペンで字を書くように持つ事が出来、そのままカットできるので、特にフリーのシートカットには重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする