はじめての珪藻土

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 30650856 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます!
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。

不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
ベージュ 用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替え セット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ 主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他 使用の目安3〜4m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm 塗布方法ローラー(中毛) 乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別非危険物 乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
塗装
サービス業

トイレの古い壁でしたが真っ白く綺麗になりました。
珪藻土の効果もこれから楽しみです。

対象商品:
30650838
2017-11-29
用途:
浴室の壁
サービス業

綺麗に塗れました。ホワイトで明るくなり大変よかったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする