カメムシいやよ〜

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20g×5袋) 注文コード 30651066 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

カメムシの嫌がるにおいで寄せ付けません。
忌避成分をマイクロカプセル特殊コーティングしているので効果が長持ちします。

用途カメムシ専用忌避剤 仕様粒剤系忌避剤 成分パミス、アクリル樹脂、天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス等 材質無機質の発泡石、アクリルエマルジョン樹脂、天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×225×60 有効期間約2か月

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73569204
2024-05-23
用途:
カメムシを寄せ付けない為
その他業種

生まれて初めてカメムシを見ました 本当に亀に似ています ニュースで聞いていたので持っていた雑巾でつまみ後で捨てようとしましたがかなり臭いが(グリーン系の匂いです)しているのでビニール入れて捨てました 手に臭いが付きしばらく取れず苦労しました こちらの商品を枝にぶら下げ様子を見ましたら全く来なくなりました 木はシマトネリコですこの木はハチも好きな様でよく来るのですがハチも来なくなり助かっています ぶら下げるフックが一つ一つに付いているので簡単に取り付けられ助かりました 効果は2ヶ月とありますのでコスパは良いです

対象商品:
73569204
2024-07-29
用途:
ブラックベリーのカメムシ防除
有限会社辰野製作所 様 (製造業)

カメムシは減りましたが、注文したのがブラックベリーの盛りを過ぎた頃だったので、効果ははっきりと断定できません。来年は早めに手に入れようと思います。注意書き等を読むと、どれだけ臭いがきついのか心配でしたが、思ったより穏やかでした。

対象商品:
30651066
2023-10-04
用途:
カメムシ発生時
株式会社布谷計器製作所 様

この商品が効いているのか分からないが、置いたらカメムシが死んでいたので良かった

対象商品:
73569204
2023-06-16
用途:
ベランダにつけ置き
農・林・水産業

毎年悩ませているにっくきカメムシの対処として初めて買ってみました、そろそろカメムシが出没すると思うので見かける前に置いてみようと思います、効果が楽しみです

対象商品:
73569204
2021-02-03
用途:
保管時に同封します。
医療法人社団尽誠会 様 (医療・福祉・介護関連業)

効き目が発揮しているのかよく分かりませんが、すくなくとも害虫の姿を見る機会が減りました

対象商品:
29032318
2023-10-25
用途:
日常
卸売・小売業

まったく効き目がありません。
小袋にカメムシが止まっているし、周りに寄ってきます。
返品したいくらいです。

対象商品:
30651066
2019-02-25
用途:
工場内へのカメムシ侵入阻止
奈良三栄株式会社 様 (製造業)

設置以降カメムシの侵入はありません。引き続き使用致します。

1人が参考にしています
対象商品:
73569204
2023-05-09
用途:
果樹につくカメムシ対策
製造業

樹木に複数個つるしたが嫌がっている様子もなく実についてついていた。
匂いがこもる場所でないと効果ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする