曜日別特売
MD-SS マーキー・ドック 大一鋼業 30651766

マーキー・ドック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質本体:真鍮、リング:鉄/ニッケルメッキ注文コード30651766品番MD-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。

用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等シルバー材質本体:真鍮、リング:鉄/ニッケルメッキ質量(g)31仕上シルバーサテン
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-23
用途: 駐車場キーの連結に

約20年使用した同じようなものが、落として壊れのでこちらを購入しました。
以前使用していた商品のメーカーは覚えていませんが、こちらの方は動きの滑らかさがイマイチ。
商品によってこんなに違うのですね。

対象商品 : 30651766
2019-05-29
用途: 車のキーホルダー

連結をリリースする金具のスプリングがもう少し堅ければ、もう少し安心して使用できると思う。
品質は良好、台湾製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする