マーキー・ドック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:真鍮、リング:鉄/ニッケルメッキ 注文コード30651793 品番MD-QS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。

シルバー 材質本体:真鍮、リング:鉄/ニッケルメッキ 質量(g)33 仕上シルバーサテン 用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-23
用途:
駐車場キーの連結に

約20年使用した同じようなものが、落として壊れのでこちらを購入しました。
以前使用していた商品のメーカーは覚えていませんが、こちらの方は動きの滑らかさがイマイチ。
商品によってこんなに違うのですね。

対象商品:
30651766
2019-05-29
用途:
車のキーホルダー

連結をリリースする金具のスプリングがもう少し堅ければ、もう少し安心して使用できると思う。
品質は良好、台湾製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする