大一鋼業
大一鋼業の 書庫・金庫・ロッカー
大一鋼業の キーボックス・名札掛け
大一鋼業の キーホルダー名札
EZマーキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
30652378
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
色
赤・橙・緑・青・白
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
セット内容
アソート5色(赤・橙・緑・青・白)
材質
本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー
質量(g)
24