曜日別特売
- 鈴ホルダー 大一鋼業 30652545

鈴ホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パープル・ピンク・イエロー
内容量1個注文コード30652545品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

自転車や家の鍵などにもお使いいただける鈴のキーホルダーです。きれいな音色の鈴です。

用途
鍵の管理、キーホルダー等
パープル・ピンク・イエロー形状クリスタル質量(g)10
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652536
2024-04-29
用途: 娘の自転車の鍵につけました。
農・林・水産業

色々と鈴はありますけど、音が小さかったり、響かなかったりしますが、この鈴は大丈夫だと思い、購入しました。
思った通りの響があり満足してます。

対象商品 : 30652563
2022-04-17
用途: 自転車鍵用に購入
株式会社アドバンスパワー

自転車の鍵をポケットに入れて、落とす事が多いので落とした時気が付き易い様に購入しました。
安価な鈴と違いいい音がするので気に入ってます。
落とした事はまだありませんが、ポケットの鍵を探した時、綺麗な音がしてくれるので、安心しています。

対象商品 : 30652563
2017-10-07
用途: 自転車のキーホルダー
その他業種

大きさ音色心地良い音に満足です。
愛犬に、色々試したいですありがとうございした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする