キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 30653525 品番 GK-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!

用途
家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
適合寸法(mm)25 クリアーブラック 材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
注意
※椅子に座ったまま椅子を移動したり、無理に引きずると、キャップが外れたり、破損したりして床面を傷つける恐れがあります。
※キャップを取り付けた家具を踏み台にした場合、転倒の恐れがありますのでおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30653525
2026-02-28
用途:
パイプ丸椅子のキャップ交換
村田接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだ交換したばかりですが良さそうです
長期使用も期待できそうです
価格も適切だと思います

対象商品:
30653498
2025-12-12
用途:
椅子の脚用

前回ワンサイズ小さいのを購入しましたが、思ったより硬くて装着できませんでした。今回はジャストサイズでした

2024-11-20
用途:
3段スプリングキャスターに使ってます
運輸・通信業

3段スプリングキャスターのゴム足が劣化したので、こちらの商品を取り付けました。いつもはグラグラしていて、作業員が不安だと言っていましたが取り付けるとピタッと揺れがなくなり安心して作業出来ているようです。安定感がとてもよくなったので追加購入決定。

対象商品:
30653498
2024-08-01
用途:
ドアーストッパー用
不動産業

ドアーストッパーのゴム交換用を探していたのですが、なかなか見つかりませんでした。今回ちょーど良いサイズで、すぐに注文しました。椅子用のキャップなので、横からの強度があるのかどうかわかりませんが、とりあえず使ってみます。

対象商品:
30653525
2023-12-19
用途:
脚立の脚のキャップ
サービス業

脚立の脚のキャップが割れた為、代替品を探していたところ、鉄板の入り、滑りにくいというこの商品を発見。大きさもピッタリで、大満足です。耐久性もよさそうな感じ。今後を期待します。

対象商品:
30653507
2023-08-01
用途:
自宅

今までパイプ椅子脚のキャップをいろいろ使ってきたが、知らない内に、外見では分からないけれど脚パイプがキャップを突き破っていて、フローリングに傷をつけたり、カーペットに穴を開けたりして悔しい思いをしてきた。この製品は鉄板が入っているのでそうした心配がない。優れものです。お勧めします。

対象商品:
30653473
2023-10-16
用途:
パイプ椅子キャップ
サービス業

いろいろ試したが、やっとモノタロウで見つけ、0.1ミリ小さかったけど、キャップなので押し込めば抜けないので、ある意味ピッタリで重宝してます!!

対象商品:
30653507
2022-05-25
用途:
無垢材の傷予防。スチールラックの脚に。
金融・保険業

鉄板が入っていてシリコンもしっかりしています。
100均のものより丈夫でへたれなさそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする