家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 形状 注文コード30654934 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は形状など4種類から選べます 他の種類を見る

底面キャップ(スベリ材部)だけの取り替えが簡単にできる。
擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。
底面キャップは超高密度ポリエチレン製ですべりは抜群です。
マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。
本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。

形状 適合サイズCwe-011用 材質スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム ライトブラウン 底形状ポリエチレンタイプ(ハード)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする