※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXA Series(VXA2〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)4.5 ねじの種類Rc 注文コード30729212 品番VXA2230-02-1
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は管接続口径・オリフィス径・ねじの種類など158種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気、水 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 型式VXA22 質量(g)250 種類単体 材質(シール)NBR ブラケットなし 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)4.5 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボディ)C37 最高作動圧力差(MPa)1.0 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)-5〜60 周囲温度(℃)-5〜40 材質(ホルダー)PPS パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25〜0.7
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする