使用流体空気(中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク注)
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
型式VXA22
質量(g)340
種類単体
材質(シール)FKM
ブラケット付
弁形式/ボディ形状N.C./単体
オリフィス径(Φmm)8
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボディ)C37
最高作動圧力差(MPa)0.2
弁漏れ(cm3/min)10-6Pa・m3/sec以下
最高システム圧力(MPa)0.4
使用流体温度(℃)-5〜40
周囲温度(℃)-5〜40
材質(ホルダー)PPS
流量特性C〔dm3/(s・bar)〕:6.4、b:0.40、Cv:1.8
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25〜0.7