- サービングディッシュ オーバル BORGO(ボルゴ) 30757013

サービングディッシュ オーバル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード30757013品番-
販売価格(税込)¥4,620
販売価格(税別)
4,200

イタリア・ボローニャにて2005年に誕生したインテリアレーベルです。
ファッションやライフスタイルにも影響を与え得る独自のスタイルを確立し、ヨーロッパを中心に指示を集めています。ラインナップしたうあさしい色合いのテーブルウェアは、さまざまなインテリアにマッチし、食卓の楽しみを広げてくれるでしょう。

用途食卓や、アウトドア、ガーデンパーティにも形状楕円皿長辺(mm)340短辺(mm)250材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機ホワイト寸法(cm)25×34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする