曜日別特売
VXE2250GZ-03-5G1-B 省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC 30761857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード30761857品番VXE2250GZ-03-5G1-B
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30761464
2016-11-19
用途: 補修用

問題なく使用出来ました。外観等のキズ・汚れもなく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする