低温恒温水槽 NCBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30782596 品番NCB-1210A
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30〜95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。

トラスコ品番858-5957 材質(冷却コイル)銅ニッケルメッキ、(槽蓋)SUS304 質量(kg)約32 容量(L)約4 ヒーター500W(SUS 316L) 最大揚程(m)(50/60Hz)1.2/1.7 最大流量(L/min)(50/60Hz)4.5/5.0 機能(安全)上・下限温度異常検出/水位低下/オーバーシュート/コントロール異常/センサ異常/高圧スイッチ/冷凍機オーバーロードリレー/可変式独立過昇防止器/漏電・過電流ブレーカ、(タイマ・プログラム)オートスタート/オートストップ・ステップモード、(付属)オートチューニング/温度表示補正/ステップモード/停電復帰時設定 ノズル(槽外循環)吐出口・戻り口共/外径11mmホース口 温度センサー4線式Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、無接点ゼロクロス出力 冷凍機空冷式/出力300W 温度調節精度±0.1℃以下 温度調節範囲(℃)-30〜95℃ at10℃ 出力範囲記録計/DC1〜4V(-40〜110℃) 使用周囲温度(℃)5〜35 ポンプ(槽内循環)噴流撹拌式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210(225)×433(530)×600 入力電源12A、1.2A 冷媒R507A 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)110×80×130 定格電源AC100V(50/60Hz) 冷却能力(W)180(154kcal/h) 入出力外部:PC通信(RS232C 調歩同期式シリアル通信)、外部温度センサ端子、記録計出力端子、アラーム出力端子(無電圧a接点 定格:AC250V Max.3A) 温度設定シートキー入力・最小設定桁0.1℃ デジタル表示 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×260×150
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
※液温を10℃以下に設定する場合は低温用熱媒体を使用してください。
※40℃を超えた液温度で負荷(循環先熱源)と釣り合せて使用することはできません。
※使用周囲温度が30℃以上の場合の温度調節範囲は-20〜95℃です。
※条件により設定温度40〜65℃付近で冷凍機ON-OFF運転となり、温度調節精度が低下する場合があります。(±1.5℃程度:NCB-1210B型)
※( )内の寸法は突起物を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする