セメント急結剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18kg) 注文コード30783506 品番NO10132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。
希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。
湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。

硬化時間
(原液)セメントペースト/約10〜60秒、1:2モルタル/約10〜60秒
(2倍希釈)セメントペースト/約30〜60秒、1:2モルタル/約30〜60秒
(2.5倍希釈)セメントペースト/約10〜20分、1:2モルタル/約5〜15分
(3倍希釈)セメントペースト/約20〜30分、1:2モルタル/約10〜20分
用途
地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。
側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。
透明 危険物の類別非危険物
注意
※亜鉛・アルミ建材には化学反応で材質に変化を生じる場合ありますので、使用しないで下さい。
※急結剤を混入したセメントは、10数秒で凝結を始めるので、速やかに練り混ぜ作業を行って下さい。
※凝結の始まったセメントを混ぜかえすと、著しく強度が下がる場合があるためご注意下さい。
※セメントは新しいものを使用し、砂・砂利は塩分の無い乾燥したもので、泥や土の混ざらないものを使用して下さい。
※セメントは、普通ポルトランドセメントを使用して下さい。早強セメント等の使用はできません。
※急結剤は急速に作用する為、一時に多量の練り混ぜはできません。
※硬化時間は、温度や砂の量、セメントの新旧などによって変動する為、施工に際しては必ず施工前に少量練り混ぜを行い、急硬時間をご確認の上ご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする