フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 30789964 品番 FRL-2-04
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。

設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85(出口側) ねじの種類PT 管接続口径PT1/2 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5〜60 最大流量(L/min)3000 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa ケースケースガード付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※圧力調整つまみ部分は分解しないで下さい。エア漏れを引き起こす場合があります。
※設定圧力範囲(MPa)および最低使用圧力(MPa)を満たした条件でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
自動車整備・塗装など
有限会社アルファー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

TRUSCO フィルタ付きレギュレータ ねじの種類Rc 圧力計付からの付け替えで購入。価格が以前使用していたものより安くタンク部がプラではないものが欲しかったので購入。以前にもモノタロウブランドの同じものを購入していまだ絶好調の為リピート購入です。

対象商品:
34891647
2023-03-13
用途:
タイヤチェンジャー用に
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用していたのでタンクの劣化により破損してしまいこの商品を購入しました。
取り付けもステーの加工くらいで簡単に取り付け出来ました。
想像していたものよりすごく軽く感じました。
装着後使用してみましたが問題ないようです。

対象商品:
34891647
2022-07-05
用途:
タイヤチャンジャーのエアー漏れ修理
株式会社光美 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

15年物のタイヤチャンジャーのフィルターレギュレーターからエア漏れが始まったので交換しました。

現状のタイヤチャンジャーに付いてる物は、右側がメーターだったのですが、簡単に左右付け替えが出来たので良かったです。注文から翌日には入荷し、安く簡単に交換出来て助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
34891647
2022-02-05
用途:
タイヤチェンジャー用に交換
有限会社大石タイヤ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤチェンジャーのレギュレーターからエアー漏れがひどくなっため
交換用に購入しました。チェンジャーにつけるには向きが逆だったため、ばらして付け直しました、買うときに向きを選べれば手間が省けていいと思います。商品としては値段も安く問題ないです。

対象商品:
34891647
2021-09-27
用途:
タイヤチェンジャーのエア供給
ティーカーズ 様

古いタイヤチェンジャーで、付いていたレギュレータの水受けタンクが経年劣化により割れてしまい、同じ部品を探していましたが高価だったため、諦めかけていたところ、こちらの商品にたどり着きました。
元の物よりひと回り大きかったのですが、加工してなんとか取付できました。エア漏れも解消し、修理代も抑えられて助かりました。エア流量・オイル流量ともに調節できるので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
34891656
2021-02-03
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

通常の3点セットに比べコンパクトで価格も他社より安価であるためいい感じです。

対象商品:
34891656
2020-09-12
用途:
ビス締め付け作業
明正株式会社 様

エア圧調整も簡単にできますし値段もお値打ちです。あとは耐久性ですね

2人が参考にしています
対象商品:
34891647
2020-08-12
用途:
コンプレッサーのメンテナンス時
藤井紙工有限会社 様 (製造業)

コンプレッサーに取付けてあった水分を分離するものとする交換した、
水分とオイルを分離できるようになったと思います。
もう少しコンパクトになればもっと良いと思います
これから長期にわたって使用しないとわからないけど、試運転した
感じはまずまずの印象です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする