圧力計

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30789973 品番-
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

圧力表記が見やすい機器です。

用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa)0〜1 接続ねじ1/8PT 使用流体空気 本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30789973
2025-08-29
用途:
タイヤの空気圧調整
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたタイヤのエアチェッカーの圧力計が壊れたので購入しました。安くて良かったです。

対象商品:
30789973
2023-09-22
用途:
エアータンクのメーターが壊れたので交換するのに買いました。
インテリア露木 様 (建設業・工事業)

エアータンクのメーターが壊れたので交換するのに買いました。
値段が安くて商品の性能も良く大変気に入りました。

対象商品:
30789973
2022-07-18
用途:
工具メンテ
製造業

コンプレッサーの圧力計、針が壊れたので購入。コスパ最高です。

対象商品:
30789973
2022-01-03
用途:
古いコンプレッサーの圧力計交換
建設業・工事業

安くて助かります なんの不満もないので
またリピートします

1人が参考にしています
対象商品:
30789973
2021-12-30
用途:
コンプレッサー修理

発送も迅速で、価格も安く良かったです。
商品の品質も満足です。

2021-12-08
用途:
設備メンテ

安いにもほどがある。ステンのTと変わらん。

対象商品:
30789973
2021-09-06
用途:
コンプレッサーのオーバーホール

価格も手ごろで、性能的にも問題ありません。十分使用できる製品です。

対象商品:
30789973
2020-12-15
用途:
コンプレッサーのメンテナンス
鈴が峰 様

コンプレッサーの圧力計が動作しなくなったので交換しました
価格も安く接続口径に注意すれば大変良いものですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
JIS規格の認証をとった商品でしょうか。
回答:
こちらの商品はJIS規格の認証をとっておりません。
2021-12-24
質問:
外径・厚さを教えてください。
回答:
下記の通りでございます。
外径:Φ42mm
厚さ(黒い本体部分のみ):約25mm
2021-12-24

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする