ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30790068
品番
B-665WA
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
専用電源ユニットは埋込穴より挿入可能
仕様
灯体ユニット別売
適合
2灯用
質量(kg)
0.6
色
枠:アルミ(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)
注意
※壁付時は取付ボルトにて施工してください