※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)150
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具1山ナックルジョイント
注文コード30813154
品番JMDBG32-150-V-M9NVS
参考基準価格(税別)¥17,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など3330種類から選べます
他の種類を見る
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)