曜日別特売
TMK-12 トタン丸型米びつ 三和金属工業所 30813546

TMK-12 トタン丸型米びつ 三和金属工業所 30813546
TMK-12 トタン丸型米びつ 三和金属工業所 30813546
TMK-12 トタン丸型米びつ 三和金属工業所 30813546
TMK-12 トタン丸型米びつ 三和金属工業所 30813546
TMK-12 トタン丸型米びつ 三和金属工業所 30813546
TMK-12 トタン丸型米びつ 三和金属工業所 30813546
TMK-12 トタン丸型米びつ 三和金属工業所 30813546

トタン丸型米びつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(kg)(お米)12
内容量1個注文コード30813546品番TMK-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。

用途
米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。
容量(kg)
(お米)12
材質
花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)
質量(kg)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(内寸)228×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×255×410
満杯容量(L)
15
注意
※本製品には水漏れ防止加工は施しておりませんので、水・液体を入れて使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする