※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)300
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具2山ナックルジョイント
注文コード30818237
品番JMDBG32-300-W-M9PWS
参考基準価格(税別)¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など3330種類から選べます
他の種類を見る
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)