※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)50
ポートねじの種類NPT
ロッド先端金具1山ナックルジョイント
注文コード30819969
品番JMDBG32TN-50-V-M9BS
参考基準価格(税別)¥14,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など3330種類から選べます
他の種類を見る
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)