Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
シビルスケア 落葉止め
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30823546
品番
MQC9931
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サイズ
PC50・PGR60×1000
仕様
クリップ同梱後耳用(B):30個
材質
(本体)アルミ、(クリップ)ステンレス
分類
軒系列部材